Kegelrollenlager Timken 1994X/1922, Außendurchmesser: 57.15 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 19.845 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1994X/1922
Rubix:839205
EAN:0053893707761
1994X/1922 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite19,845 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1994X/1922 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,845x57,15x57,15 mm
Bruttogewicht236 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite19,845 mm
Lagerspielcn
Serie1900
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
70,34 exkl. MwSt.
/ Stück
83,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an