Kegelrollenlager Timken 17118/17244B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 29.99 mm | Breite: 16.57 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:17118/17244B
Rubix:839039
EAN:0053893654263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16,57 mm |
Produktdetails : 17118/17244B (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,566x44,613x44,613 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 128 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Innendurchmesser | 29,99 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16,57 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 17000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage