Kegelrollenlager Timken JHM720249/JHM720210, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 41 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM720249/JHM720210
Rubix:849242
EAN:0053893662466
JHM720249/JHM720210 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM720249/JHM720210 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)161x161x50 mm
Bruttogewicht3000 g
Verpackungsmaße (L x B x H)161x161x50 mm
Gewicht der Verpackung3000 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
Gewicht3 kg
Seriehm720200
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2000 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Gesamtbreite Lager41 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r416000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr331000 N
Zolltarifcode84822000
268,24 exkl. MwSt.
/ Stück
319,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an