Kegelrollenlager Timken 33117-90KA5, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm

Kegelrollenlager Serie 331

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:33117-90KA5
Rubix:841758
Hersteller:101752487
33117 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33117 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Wird paarweise gegenläufig montiert, um Axialdruck in beide Richtungen standzuhalten. Seine Ringe sind trennbar und erleichtern die Montage.

Stärken

Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.

Anwendungen

Räder und Hinterachse von Automobilen, Laufräder von Eisenbahnwaggons, Untersetzungsgetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,48 exkl. MwSt.
/ Stück
171,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an