Kegelrollenlager Timken 594-902C5, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:594-902C5
Rubix:3149582
EAN:0053893863177
594-902C5 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 594-902C5 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.

Stärken

Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.

Anwendungen

Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x152,4x152,4 mm
Bruttogewicht5100 g
Verpackungsmaße (L x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielc5
595,76 exkl. MwSt.
/ Stück
708,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an