Kegelrollenlager Timken 41294D-20081, Außendurchmesser: 74.612 mm | Innendurchmesser: 53.086 mm | Breite: 41.402 mm
Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:41294D-20081
Rubix:3148659
Hersteller:100036439
EAN:0053893283340






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,086 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,612 mm |
| Breite | 41,402 mm |
Produktdetails : 41294D-20081 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Stärken
Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,402x74,676x74,676 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 486 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 73,152x73,152x50,8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 485,8 g |
| Innendurchmesser | 53,086 mm |
| Außendurchmesser | 74,612 mm |
| Breite | 41,402 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
692,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
823,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage