Kegelrollenlager Timken JP13049A, Außendurchmesser: 185 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 27 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JP13049A
Rubix:3149081
Hersteller:100156043
EAN:0053893177397


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : JP13049A (TIM) Kegelrollenlager Timken
Hochleistungs-Timken-Präzisions-Kegelrollenlager-Außenringe (Tassen) und Innenringe (Konusse) eignen sich ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C erhältlich.
Timken JP13049A ist ein einreihiges Kegelrollenlager (Single Cone) für hohe radiale Belastungen. Abmessungen 130×185×29 mm, C0=283000 N, C1=196000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1466,0 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Serie | jp13000 |
| Gesamtbreite Lager | 29 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 283000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 196000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen