Kegelrollenlager Timken NA749, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 85.027 mm | Breite: 46.673 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA749
Rubix:851760
Hersteller:100096826
EAN:0053893082974
NA749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite46,673 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)154,4x154,4x68,1 mm
Gewicht der Verpackung2189,0 g
Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite46,673 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,27 kg
Serie745
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager44,45 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r417000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr377000 N
325,00 exkl. MwSt.
/ Stück
386,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an