Kegelrollenlager Timken M231648, Außendurchmesser: 222.25 mm | Innendurchmesser: 152.4 mm | Breite: 46.83 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M231648
Rubix:851182
Hersteller:100106178
EAN:0053893526874




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 46,83 mm |
Produktdetails : M231648 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 228,6x228,6x60,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3674,1 g |
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 46,83 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 20,817 kg |
| Serie | m231600 |
| Gesamtbreite Lager | 46,83 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 668000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 377000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
960,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage