Kegelrollenlager Timken NA691, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 46.038 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NA691
Rubix:851745
Hersteller:100055929
EAN:0053893080048


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : NA691 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,8x160,8x49,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2082,9 g |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,36 kg |
| Serie | 675 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 46,038 mm |
| Norm | abma class 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 698000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 385000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen