Kegelrollenlager Timken NA861, Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 57.531 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NA861
Rubix:851794
Hersteller:100054283
EAN:0053893097138

Produktdetails : NA861 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 174,8x174,8x77,7 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4033,8 g |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 57,531 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 14,649 kg |
| Gesamtbreite Lager | 127 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 458000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
873,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.039,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage