Kegelrollenlager Timken JM736149-C0000, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 45 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM736149-C0000
Rubix:849545
EAN:0053893674186
JM736149-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM736149-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring JM736149-C0000 für robuste, dichte Bauweise und hohe Radialbelastbarkeit. Mit Stempelstahl-Käfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,958x216,408x216,408 mm
Bruttogewicht4146 g
Verpackungsmaße (L x B x H)54,102x238,252x238,252 mm
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,6 kg
Seriem736100
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager47 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r786000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr409000 N
3.491,91 exkl. MwSt.
/ Stück
4.155,37 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an