Kegelrollenlager Timken JLM508748-C0000, Außendurchmesser: 77.724 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 24 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM508748-C0000
Rubix:849354
EAN:0053893628462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,724 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : JLM508748-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring JLM508748-C0000 für präzise Lagerung und robuste Radiallasten. Dynamische Tragzahl (C90): 25.300 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,876x77,724x77,724 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 392 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,274x101,6x101,6 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 77,724 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm508700 |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 135000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage