Kegelrollenlager Timken HM807049-30000, Außendurchmesser: 81.407 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM807049-30000
Rubix:848912
EAN:0053893694115
HM807049-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser81,407 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM807049-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring HM807049-30000 (Kegel/Einzelteil) für die Montage in einem passenden Kegelrollenlager-Satz. Mit 53,975 mm Bohrung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,513x81,407x81,407 mm
Bruttogewicht897 g
Verpackungsmaße (L x B x H)44,45x98,552x98,552 mm
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser81,407 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,6 kg
Seriehm807000
Werkstoffvakuum-schmelzstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r223000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr203000 N
369,51 exkl. MwSt.
/ Stück
439,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an