Kegelrollenlager Timken 867A, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 94.976 mm | Breite: 57.531 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:867A
Rubix:846612
Hersteller:100055649
EAN:0053893097923







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 94,976 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 57,531 mm |
Produktdetails : 867A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring 867A (d 94,976 mm) für einreihige Kegelrollenlager. Bewährte Bauweise mit hohen Tragzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,531x139,413x139,413 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4558 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4558,2 g |
| Innendurchmesser | 94,976 mm |
| Außendurchmesser | 190,5 mm |
| Breite | 57,531 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 15,612 kg |
| Serie | 855 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 57,531 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 458000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
790,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
940,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage