Kegelrollenlager Timken 72187C-30400, Außendurchmesser: 89.154 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 32.791 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:72187C-30400
Rubix:3148846
EAN:0053893385709
72187C-30400 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser89,154 mm
Breite32,791 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 72187C-30400 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) von Timken, Serie 72000C. Gestanzter Stahlkäfig und hohe Tragfähigkeit (C0=208000 N, Cr=55500 N).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32,791x89,235x89,235 mm
Bruttogewicht1373 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser89,154 mm
Breite32,791 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,754 kg
Serie72000c
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,512 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r208000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55500 N
524,38 exkl. MwSt.
/ Stück
624,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an