Kegelrollenlager Timken 3979-30000, Außendurchmesser: 87.884 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 30.048 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3979-30000
Rubix:842660
EAN:0053893136905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87,884 mm |
| Breite | 30,048 mm |
Produktdetails : 3979-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring 3979-30000 aus der Serie 3900 mit gestanztem Stahlkäfig. Bore 57,15 mm, Tragzahlen nach C0/C1.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,048x87,899x87,899 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 914 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 87,884 mm |
| Breite | 30,048 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 3900 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 139000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage