Kegelrollenlager Timken 71412, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 49.213 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:71412
Rubix:845898
Hersteller:100048983
EAN:0053893381411
71412 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite49,213 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71412 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 71412, einreihig (Serie 71000) mit Lagerspiel CN. Bohrung 104,775 mm und Außendurchmesser 190,5 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49,213x150,294x150,294 mm
Bruttogewicht4055 g
Verpackungsmaße (L x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung4054,7 g
Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite49,213 mm
Lagerspielcn
Gewicht12,157 kg
Serie71000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager47,625 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r543000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94300 N
366,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an