Kegelrollenlager Timken 3474, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 30.163 mm | Breite: 29.771 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3474
Rubix:841986
Hersteller:100156174
EAN:0053893126821


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 29,771 mm |
Produktdetails : 3474 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring von Timken (TSF) für robuste Radialbelastungen. d=30,163 mm, D=79,375 mm, Breite=29,771 mm – mit Stahlkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 503 g |
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 29,771 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,838 kg |
| Serie | 3400 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage