Kegelrollenlager Timken 2785, Außendurchmesser: 46 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 25.654 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2785
Rubix:840740
Hersteller:100029052
EAN:0053893120423







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 25,654 mm |
Produktdetails : 2785 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring 2785 (Einzelkegel) mit Bohrung 33,338 mm. Dynamisch 86.900 N, statisch 102.000 N; Gewicht 0,5 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 331,6 g |
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 25,654 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 2700 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 44,704 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 102000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen