Kegelrollenlager Timken L217849-30000, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 20.638 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L217849-30000
Rubix:850163
EAN:0053893512020
L217849-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L217849-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,574x106,934x106,934 mm
Bruttogewicht499 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,274x120,904x120,904 mm
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser123,825 mm
Breite20,638 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,815 kg
Seriel217800
Statische Tragzahl, radial - C0r156000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr161000 N
Zolltarifcode84822000
702,16 exkl. MwSt.
/ Stück
835,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an