Kegelrollenlager Timken H239640-30000, Außendurchmesser: 243.332 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 85.725 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H239640-30000
Rubix:847928
EAN:0053893540269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 243,332 mm |
| Breite | 85,725 mm |
Produktdetails : H239640-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85,852x243,332x243,332 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19596 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 330,2x101,6x330,2 mm |
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Außendurchmesser | 243,332 mm |
| Breite | 85,725 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 56,222 kg |
| Serie | h239600 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 88,9 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1580000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 272000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.003,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.143,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage