Kegelrollenlager Timken 72188C, Außendurchmesser: 69 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 32.791 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:72188C
Rubix:845987
Hersteller:100036877
EAN:0053893385952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69 mm |
| Breite | 32,791 mm |
Produktdetails : 72188C (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32,791x89,235x89,235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1376 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1375,7 g |
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
| Außendurchmesser | 69 mm |
| Breite | 32,791 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Serie | 72000c |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 208000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen