Kegelrollenlager Timken 64452A, Innendurchmesser: 114.976 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:64452A
Rubix:845373
Hersteller:100014507
EAN:0053893354293
64452A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser114,976 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 64452A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x146,545x146,545 mm
Bruttogewicht2083 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung2082,9 g
Innendurchmesser114,976 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,734 kg
Serie64000
Gesamtbreite Lager92,072 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r419000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr275000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,76 exkl. MwSt.
/ Stück
426,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an