Kegelrollenlager Timken 596S, Außendurchmesser: 103 mm | Innendurchmesser: 87.313 mm | Breite: 36.322 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:596S
Rubix:844486
Hersteller:100014441
EAN:0053893068176
596S (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser87,313 mm
Außendurchmesser103 mm
Breite36,322 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 596S (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,322x120,904x120,904 mm
Bruttogewicht1790 g
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1789,9 g
Innendurchmesser87,313 mm
Außendurchmesser103 mm
Breite36,322 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,79 kg
Serie595 series
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager39,688 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216000 N
Zolltarifcode84822000
270,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an