Kegelrollenlager Timken 365A, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 22.225 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:365A
Rubix:842125
Hersteller:100052386
EAN:0053893013718


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 365A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,225x66,04x66,04 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 463 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 462,7 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,432 kg |
| Serie | 365 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 20,638 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 95800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26400 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen