L225849 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L225849
Rubix:173440
Hersteller:100138369
EAN:0053893521657
L225849 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser169,98 mm
Breite58,74 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L225849 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht der Verpackung1005,2 g
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser169,98 mm
Breite58,74 mm
Seriel225800
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
212,55 exkl. MwSt.
/ Stück
252,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen