495AX (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:495AX
Rubix:843741
Hersteller:100157631
EAN:0053893045566


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,53 mm |
| Breite | 30,16 mm |
Produktdetails : 495AX (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 728,9 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 136,53 mm |
| Breite | 30,16 mm |
| Serie | 495 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage