4388 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:4388
Rubix:843187
Hersteller:100026467
EAN:0053893140711
4388 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser90,49 mm
Breite39,69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4388 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x46,0756 mm
Gewicht der Verpackung719,9 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser90,49 mm
Breite39,69 mm
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
128,39 exkl. MwSt.
/ Stück
152,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen