5760 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:5760
Rubix:844318
Hersteller:100157472
EAN:0053893144184
5760 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser76,2 mm
Breite46,101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5760 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht der Verpackung1800,8 g
Innendurchmesser76,2 mm
Breite46,101 mm
Gewicht2,7 kg
Käfigstahl
Lagertypkegelrollenlager (einzelkegel / innenring)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca54600 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,55 exkl. MwSt.
/ Stück
160,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen