JH217249 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JH217249
Rubix:849158
Hersteller:100193653
EAN:0053893510927


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125,6 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : JH217249 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2231,7 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 125,6 mm |
| Breite | 46 mm |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen