Kegelrollenlager Timken HM801349, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 40.483 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM801349
Rubix:165059
Hersteller:100112024
EAN:0053893690377
HM801349 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40,483 mm
Außendurchmesser82,55 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM801349 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung459,9 g
Innendurchmesser40,483 mm
Außendurchmesser82,55 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Seriehm801300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4900 rpm
Grenzdrehzahl6600 rpm
Gesamtbreite Lager29,37 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr103000 N
Zolltarifcode84822000
83,77 exkl. MwSt.
/ Stück
99,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an