Kegelrollenlager Timken HM617049, Außendurchmesser: 142.138 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 42.863 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM617049
Rubix:848828
Hersteller:100127301
EAN:0053893652825


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 142,138 mm |
| Breite | 42,863 mm |
Produktdetails : HM617049 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1740,9 g |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 142,138 mm |
| Breite | 42,863 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 5,689 kg |
| Serie | hm617000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 42,863 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 399000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67700 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage