Kegelrollenlager Timken HM212049X, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 29.718 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212049X
Rubix:848649
Hersteller:100194426
EAN:0053893510453







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 29,718 mm |
Produktdetails : HM212049X (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1220,2 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 29,718 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | hm |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage