H715332 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H715332
Rubix:848062
Hersteller:100116356
EAN:0053893667331
H715332 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite46,04 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H715332 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung2540,1 g
Innendurchmesser60,325 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite46,04 mm
Serieh715300
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
259,53 exkl. MwSt.
/ Stück
308,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage