26881 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:26881
Rubix:747864
Hersteller:100026403
EAN:0053893225296
26881 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26881 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung329,8 g
Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,4 mm
Gewicht1 kg
Serie26800
Käfigstahl
Stärke20,638 mm
Lagertypkegelrollenlager innenring (kegel)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca12900 N
Zolltarifcode84822000
47,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen