Kegelrollenlager Timken M802048, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 26.543 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M802048
Rubix:476225
Hersteller:100113157
EAN:0053893690735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 26,543 mm |
Produktdetails : M802048 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 397,8 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 26,543 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 26,543 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen