Kegelrollenlager Timken 42325DE, Außendurchmesser: 121.412 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 127 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:42325DE
Rubix:843039
Hersteller:100039241
EAN:0053893283579
42325DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser121,412 mm
Breite127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42325DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x121,412x121,412 mm
Bruttogewicht5166 g
Verpackungsmaße (L x B x H)152,4x152,4x152,4 mm
Gewicht der Verpackung5165,5 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser121,412 mm
Breite127 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,71 kg
Serie42000 series
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager127 mm
Zolltarifcode84822000
1.343,59 exkl. MwSt.
/ Stück
1.598,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an