Kegelrollenlager Timken 22150DE, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 85.725 mm
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22150DE
Rubix:839425
Hersteller:100047460
EAN:0053893204550







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 85,725 mm |
Produktdetails : 22150DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85,852x60,452x60,452 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 998 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
| Gewicht der Verpackung | 997,9 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 85,725 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Serie | 22000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Norm | ABMA CLASS 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 146791 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 107647 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage