66584 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Einfacher Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:66584
Rubix:3148838
Hersteller:100004842
EAN:0053893360089


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,93 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 66584 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Dies ist die einfachste und am weitesten verbreitete Bauart des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Kegel- (Innenring-)Baugruppe und der Tasse (Außenring). Es wird typischerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Einzelkegel) TS, Teil 66584 aus Serie 66500. Bohrung 53,975 mm, Breite 31,75 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1148 g |
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
| Außendurchmesser | 74,93 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Gewicht | 4,139 kg |
| Serie | 66500 |
| Werkstoff | stanzstahl (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 33,338 mm |
| Lagertyp | kegelrollenlager ts (tapered single, einzelkegel) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 178000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 54100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen