Kegelrollenlager Timken JM716610-N0000, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 110.063 mm | Breite: 24 mm

Kegelrollenlager Cup

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM716610-N0000
Rubix:3148715
Hersteller:100114882
EAN:0053893668680
JM716610-N0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110,063 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM716610-N0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x130x130 mm
Bruttogewicht451 g
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung451,3 g
Innendurchmesser110,063 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
45,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an