Kegelrollenlager Timken JL69310-K0395, Außendurchmesser: 63 mm | Innendurchmesser: 51.816 mm | Breite: 13.5 mm
Kegelrollenlager Cup
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL69310-K0395
Rubix:849283
Hersteller:100006993
EAN:0053893081489







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 51,816 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 13,5 mm |
Produktdetails : JL69310-K0395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13,462x62,992x62,992 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 69,9 g |
| Innendurchmesser | 51,816 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage