Kegelrollenlager Timken 28921-30000, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 84.074 mm | Breite: 19.845 mm

Kegelrollenlager Cup

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:28921-30000
Rubix:840873
Hersteller:100096532
EAN:0053893233772
28921-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84,074 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite19,845 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28921-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,845x100x100 mm
Bruttogewicht224 g
Verpackungsmaße (L x B x H)101,6x101,6x33,274 mm
Gewicht der Verpackung223,6 g
Innendurchmesser84,074 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite19,845 mm
Lagerspielcn
170,09 exkl. MwSt.
/ Stück
202,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an