Kegelrollenlager Timken 23256, Außendurchmesser: 500 mm | Innendurchmesser: 280 mm | Breite: 176 mm
Kegelrollenlager Cup
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23256
Rubix:692691
Hersteller:100055497
EAN:0053893206349


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
Produktdetails : 23256 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,875x65,088x65,088 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 132,9 g |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen