Kegelrollenlager Timken JM231613, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM231613
Rubix:3148581
EAN:0053893660172
JM231613 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM231613 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken JM231613 ist ein Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) der Serie M231600. Der Lageraufbau besteht aus zwei trennbaren Teilen und wird typischerweise paarweise auf einer Welle montiert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2130 g
Verpackungsmaße (L x B x H)50,8x260,35x260,35 mm
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,2 kg
Seriem231600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager34,925 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r668000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55600 N
1.327,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.579,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an