Kegelrollenlager Timken JL724314B-C0000, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 19.05 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL724314B-C0000
Rubix:849297
EAN:0053893397054




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : JL724314B-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring als Single Cup (metrisch). Separates Cup-Teil für die Montage in Gegenpaaren auf der Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19,05x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 540 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30,3276x200,1012x200,1012 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | timken kegelrollenlager – einzel-cups (metrisch) |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 231000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.759,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.093,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage