Kegelrollenlager Timken 652B, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:652B
Rubix:845427
Hersteller:100038393
EAN:0053893073361


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 652B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Aussenring 652B mit Lagerspiel CN. Geeignet für Maschinenlagerungen, die eine stabile Radialführung und hohe Tragfähigkeit benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,75x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1218 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1217,9 g |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Serie | 655 |
| Gesamtbreite Lager | 16,67 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 247000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage