Kegelrollenlager Timken 522-20395, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 83.058 mm | Breite: 26.924 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:522-20395
Rubix:3148666
EAN:0053893331669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 83,058 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 26,924 mm |
Produktdetails : 522-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager-Außenring von Timken (Single Cup) für eine robuste, teilbare Lagerlösung. Passend als Außenring im Paar mit der zugehörigen Kegelrolleinheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26,924x101,6x101,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 440 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Innendurchmesser | 83,058 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 26,924 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Serie | 525 |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage