Kegelrollenlager Timken 492A-30000, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 114.046 mm | Breite: 22.225 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:492A-30000
Rubix:843677
EAN:0053893043357
492A-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,046 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite22,225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 492A-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Präziser Timken Außenring für Kegelrollenlager (492A-30000) aus der Serie 495. Für belastbare Lagerungen mit präziser Fertigung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,352x133,35x133,35 mm
Bruttogewicht421 g
Verpackungsmaße (L x B x H)28,702x143,002x143,002 mm
Innendurchmesser114,046 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite22,225 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,4 kg
Serie495
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager22,225 mm
NormP3 CLASS TOLERANCE
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr154000 N
299,98 exkl. MwSt.
/ Stück
356,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an