Kegelrollenlager Timken 394A-20395, Außendurchmesser: 109.982 mm | Innendurchmesser: 93.98 mm | Breite: 18.796 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:394A-20395
Rubix:3148656
EAN:0053893301136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 93,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 109,982 mm |
| Breite | 18,796 mm |
Produktdetails : 394A-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring (Cup) 394A-20395 mit kontrollierter Laufbahnposition.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,796x109,982x109,982 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 259 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Innendurchmesser | 93,98 mm |
| Außendurchmesser | 109,982 mm |
| Breite | 18,796 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,265 kg |
| Serie | 394a-20395 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage